曜日別特売
LGB1126A-R2 ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2) BLACK BOX 51699964

ギガビットスイッチ 26ポート管理機能付 10/100/1000B-T(24)+UTP/SFP(2)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1台注文コード51699964品番LGB1126A-R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ギガビット対応 ネットワークスイッチです
L2スイッチ

仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.5容量スイッチング:52Gbpsポート数26電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする