仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA質量(kg)1.4容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbpsポート数10電源100~240V AC 50~60 Hz最大消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20 ~+70ジャンボフレーム9216バイト