曜日別特売
LGB408A-R2 ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様 BLACK BOX 51700059

ギガビットスイッチ 8ポート ファンレス仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1台注文コード51700059品番LGB408A-R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ギガビット対応 ネットワークスイッチです
L2スイッチ

仕様(MACアドレス)4K質量(kg)1.8ポート数8電源入力:90~240V AC 50~60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8コネクタイーサネット RJ-45 (8)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+90バッファ仕様3.5MB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする