メディアコンバータ 10GBPS ETHER SFP+

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51700269 品番LGC220A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

手のひらサイズのメディアコンバーターです

仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ 質量(kg)0.32 規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R 電源12V DC、最大 5W 対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4 動作温度(℃)0〜+55 各種認証CE 、FCC クラス B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする