※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
51700488
品番
AR400.BT
参考基準価格(税別)¥87,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。
フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!
電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)
Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!
背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)
【設定項目とアラーム表示】
現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )
フィルタータイプの切り替え
1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm 〜 1000mm)
何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日〜 14 日)
フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示