※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR600.BT オートローラー エスティジェイ 51700506 AR600.BT オートローラー エスティジェイ 51700506

オートローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51700506 品番 AR600.BT
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。
フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!
電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)
Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!
背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)
【設定項目とアラーム表示】
現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )
フィルタータイプの切り替え
1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm 〜 1000mm)
何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日〜 14 日)
フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示

質量(g)2300 寸法L(mm)600 寸法H(mm)35 寸法A(mm)640 寸法F(mm)100 寸法D(mm)765 寸法E(mm)190 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)140 防塵防水性能IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

フィルター自動巻き取り装置 オートローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする