※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンツールフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 適合機種オートローラ/マニュアルローラー:AR200.BT/MR200 注文コード51700619 品番WGLF200
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。
マグネットバー無し、ミシン目無し
薄手で目が細かいフィルターになります。

適合機種オートローラ/マニュアルローラー:AR200.BT/MR200 材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 幅(mm)フィルター:200 厚さ(mm)0.14 タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)22 適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口 耐熱温度(℃)110 捕集効率(%)52 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする