※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスティジェイ
エスティジェイの モーター(原動機)
エスティジェイの モーター周辺部品
マシンツールフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
適合機種
オートローラ/マニュアルローラー:AR300.BT/MR300
注文コード
51700628
品番
WGLF300
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。
マグネットバー無し、ミシン目無し
薄手で目が細かいフィルターになります。
適合機種
オートローラ/マニュアルローラー:AR300.BT/MR300
材質
難燃性PLA(非プラスチック素材)
幅(mm)
フィルター:300
厚さ(mm)
0.14
タイプ
製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)
22
適合機器
制御盤、盤クーラーの吸気口
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧損(Pa)
61 at2.5m/sec
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません