サーブスイッチDT DVI 2ポート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51701504 品番KV9612A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DVI対応のKVMスイッチです
シングルリンク DVI-D ビデオ仕様の PC を切替
ステレオ オーディオをサポート
DVI / USB 系のインタフェースを持つデスクトップ PC の切替用
エミュレーションで DDC EDID をサポート
USB 2.0 トランスペアレント対応
USB キーボード / マウス エミュレーション対応
保証: センドバック無償1年

質量(kg)0.7 ポート数2 電源(外部)100〜240V AC / 9〜12V DC 表示電源ポート用 (4)、ポート選択用 (4) 制御プッシュボタン式前面パネル (3)、もしくは (5) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4×16×7 コネクタDVI-I メス (3)、USB Type B メス (2)、USB Type A メス (4)、3.5mm オーディオジャック (6)、電源用バレルコネクタ (1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする