BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの DisplayPortケーブル
GT3 CAT6A 650MHzLockPORTシールドケーブル ブーツF/UTP(ロックピン別)青 3.0m(10ft)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51701626
品番
C6APC80S-BL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
CAT6A シールドパッチケーブルです
仕様
導線径:26 AWG、(認定)CE、UL/cUL
色
青
タイプ
ケーブルジャケット:CM PVC
規格
TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
ケーブル長(m)
3
周波数
最大 650 MHz
コネクタ
1 RJ45 オス、2 RJ45 オス
メッキ
コネクタ:50u
ケーブルタイプ
撚線