サーブスイッチDT デュアルDVI USB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51701669 品番 KV9624A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

DVI対応のKVMスイッチです

ポート数4 表示LED電源 (1) ポート選択 (2) CPU 電源 (2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.7×22.0×10.6 コネクタ【KV9624A】CPU側 ビデオ:DVI-I (8) USB:USB Type-B (4) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (8)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1) 質量(kg)1.86 電源(外部)100〜240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする