オーディオ・HDCP付DVI-Dスプリッタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (4) 3.5mm ステレオ音声ジャック (4) 注文コード51702037 品番AVSP-DVI1X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はコネクタなど2種類から選べます 他の種類を見る

DVIを分配する分配器です

最大消費電力(W)4.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×13.5 コネクタ入力 DVI-D (1) 3.5mm ステレオ音声ジャック (1)、出力 DVI-D (4) 3.5mm ステレオ音声ジャック (4) タイプ信号:シングルリンク DVI-D 電源入力:100〜240V AC 50〜60Hz 出力:9V DC 0.6A 表示電源/ビデオ OK デュアルカラー LED (1) ビデオ出力 LEDランプ (2) (4) または (8) 最大解像度1080p (1920x1080)、UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする