BLACK BOX
BLACK BOXの 無線LAN・ネットワーク機器
BLACK BOXの スイッチングハブ
ServSwitch Freedom KVMスイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51702168
品番
KV0008A-R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。
互換性
ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータ
ソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など
ポート数
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
3.1×43.3×15.8
仕様
(承認)CE、FCC
電源
デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100〜240V AC 50〜60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W
制御
ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替
コネクタ
CPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)
動作温度(℃)
0〜40