曜日別特売
KV0004A-R2 ServSwitch Freedom KVMスイッチ BLACK BOX 51702195

ServSwitch Freedom KVMスイッチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ポート数4
内容量1台注文コード51702195品番KV0004A-R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替えるGlide&Switch機能を搭載したKMスイッチ切替機。

互換性
ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータ
ソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など
ポート数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×29×12.8仕様(承認)CE、FCC電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)動作温度(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする