ポート数4
仕様スキャン間隔:3/8/15/30秒
質量(kg)1
電源100〜240V AC, 50〜60Hz、外部
ケーブル長(m)(最大)コンソール: 6、スイッチ〜PS/2 サーバ: 9.1、スイッチ〜USB サーバ: 4.5
対応OSWindows 98 / Me / XP、Windows NT / Windows 2000 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
制御ユーザ:ポート選択ボタン: 4
最大解像度1920 x 1440
表示LEDポート選択表示用 (4)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×21.8×13
コネクタサーバ側: HD15 メス (4)、コンソール側キーボード、マウス: USB Type-A メス (2)、コンソール側モニタ: HD15 メス (1)