サーブスイッチDT DisplayPort 2ポート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51702448 品番KV9702A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

DisplayPort対応のKVMスイッチです
USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ
DisplayPort 対応
高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク)
DDC2B サポート
USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム
USB キーボード、マウス対応
前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能
保証: センドバック無償1年

質量(kg)0.6 ポート数2 電源外部電源アダプタ 対応OSWindows、Mac 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10 コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9〜12V DC)(1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする