サーブスイッチDT デュアルDVI USB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51702536 品番 KV9622A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

DVI対応のKVMスイッチです

ポート数2 表示LED電源 (1) ポート選択 (2/4) CPU 電源 (2/4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.7×16×10.6 コネクタCPU側 ビデオ:DVI-I (4) USB:USB Type-B (2) オーディオ:3.5mm ステレオジャック (4)、コンソール側 ビデオ:DVI-I (2) USB ワークステーション/ USB 機器共有: USB Type-A (4) 音声: 3.5mm ステレオジャック (2)、電源用バレルコネクタ (1) 質量(kg)1.33 電源(外部)100〜240V AC / 5V DC 対応OSWindows(R) 95/98/Me/XP Windows NT(R) Windows 2000 Mac(R) OS 制御前面パネルか、ホットキー制御 最大解像度HDTV:1080p DVI-D:1920×1200 帯域幅:1.5Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする