TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
スクエア用ハンガーフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51705844
品番
ACA-325A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥436
販売価格(税別)
¥
396
バスケットに入れる
28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。
材質
ポリエチレン(フック:ステンレス)
色
グレー
質量(g)
3
耐荷重(N)
15