TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
28スクエア用キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51706115
品番
GAP-2828A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
矢印型
色
グレー
質量(g)
3
適合パイプ
ASQ2812A