TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
T溝用滑車セット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51706185
品番
ALPA-32CPAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
材質
ローラー:アルミニウム、ベアリング:スチール、フレーム:スチール、ボルト/ナット類:スチール
質量(g)
142
表面
三価クロムメッキ