TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
マルチクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51706210
品番
ACA-315A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。
材質
アルミニウム、ノブボルト:スチール/樹脂
質量(g)
210
表面
アルマイト処理
商品説明動画
【アクセサリー】マルチクランプ取付方法
参考になった