TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
リフトテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51706289
品番
LT-490A-PBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,710
販売価格(税別)
¥
76,100
バスケットに入れる
ハンドルレバー操作で簡単に昇降可能な作業台用テーブルユニットです。
耐荷重(kg)
昇降時安全:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×501×80〜435
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考:900×600
静止耐荷重(kg)
100
昇降範囲(mm)
355
注意
※天板は別売りとなります。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
商品説明動画
作業姿勢にフィットするリフトテーブル
参考になった
【作業台パーツ】リフトテーブル取付方法
参考になった