TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ワンウェイスライドストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51706657
品番
AHST-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
任意の位置に固定することができます。
材質
アルミニウム、スチール、ナイロン6
色
シルバー
質量(g)
123
耐荷重(N)
樹脂コーティングパイプ: 50、Φ28アルミパイプ(AP28) :10
注意
※使用環境によっては、耐荷重が変わる場合がございます。
※樹脂コーティングパイプ・Φ28アルミパイプ以外のパイプには使用できません。