差込キャスターCL用DG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51706867 品番 ICTH-DG75B-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合ストライプパイプ適合 車輪径(Φmm)75(※呼称寸法) 材質(車輪)ESDゴム タイプブレーキ付き自在 取付高(mm)100 許容荷重(daN)25 偏心(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする