TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プラコン40 樽型ローラー36ピッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51706885
品番
GP4036A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。
材質
フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
2424
シャフト径(Φmm)
4
ローラー幅(mm)
25
定尺(m)
2(※呼称寸法)
強度(Nm)
10mmたわみ:1160
ローラー径(Φmm)
34
ローラーピッチ(mm)
36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500