セパレートプラコン ステンレス巻きフラットローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51707086 品番 GPR4040SR-3-GI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

材質フレーム:スチール、ローラー:ステンレス、ポリエチレン+ステンレス、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール シルバー 質量(g)4710 シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 定尺(m)3(※呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ:1190 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする