TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プラスチックパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51707768
品番
GAPA-61-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
セット内容
GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ
材質
ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール
色
アイボリー
質量(g)
15
注意
※パイプ端部よりGAPA-61を通してから取付けてください。
※組立て後には取付けできませんのでご注意ください。
※ボルトナットが付属します。