差込ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51708030 品番 ISTH-U100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合ECOパイプ・SUHパイプ 車輪径(Φmm)100(※呼称寸法) 材質(車輪)ウレタン タイプ自在 取付高(mm)127 許容荷重(daN)60 偏心(mm)32

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする