JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの USBケーブル
USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 1m SLIVER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51708267
品番
JTCC322-10SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
36
長さ(m)
約1
電力(W)
充電:最大100
コネクタ形状
両端Tpe-Cオス
USBタイプ
USB3.2 Gen2
変換タイプ
オス-オス