曜日別特売
JTCC322-20SV USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER JTT 51708276

USB3.2 Gen2 TYPE-C to TYPE-Cケーブル 2m SLIVER

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51708276品番JTCC322-20SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シルバー質量(g)67長さ(m)約2電力(W)充電:最大100コネクタ形状両端Tpe-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする