ロジクール ワイヤレスマウス M235sn

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51708319 品番 M235snIW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。

仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○ セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定 アイボリーホワイト 質量(g)84(電池含む) 対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95 接続USBポート必須 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大12カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m 読取方式光学式(赤色LED) ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
注意
※USBレシーバーは電池収納場所にあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
事務
有限会社篠原総合保険事務所 様

握りやすく、良くマウスカーソルが飛んでしまうマウスも有りますが、マウスカーソルも安定しており使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする