アクティ におわないのは良いパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×4袋) 注文コード 51708915 品番 84200×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

気になるニオイを閉じ込める銀イオンシートと消臭ポリマーの「ダブル消臭」
幅広ウエストギャザーでお腹まわりをしめつけすぎずズレ落ちを軽減
お肌さらさらトップシートで尿をすばやく吸収、逆戻りも防止
ムレを防いでお肌さらさら
股下にぴったりフィット
交換時の状態:立つことができる・座ることができる

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。 種別パンツ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 サイズM タイプスーパー ウエスト(cm)60〜90 吸収量(mL)目安:600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする