アクティ におわないのは良いパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚×4袋) サイズS 注文コード51708949 品番84239×4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

気になるニオイを閉じ込める銀イオンシートと消臭ポリマーの「ダブル消臭」
幅広ウエストギャザーでお腹まわりをしめつけすぎずズレ落ちを軽減
お肌さらさらトップシートで尿をすばやく吸収、逆戻りも防止
ムレを防いでお肌さらさら
股下にぴったりフィット
交換時の状態:立つことができる・座ることができる

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。 種別パンツ 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 サイズS タイプレギュラー ウエスト(cm)50〜75 吸収量(mL)目安:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする