アクティ 寝たまま交換テープ止め

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22枚×4パック) サイズS〜M 注文コード51709080 品番80343×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はサイズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドの瞬間通気でムレ防止!テープ止めタイプ。幅広テープでしっかり装着。
横向寝でもムレにくい、両サイドの瞬間通気
おむつ前面には、身体の中心に合わせやすいライン状のサイズプリント表記
吸収ポリマーの効果で気になるニオイを抑制
ムレにくい全面通気性
交換時の状態:寝たまま

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。 種別テープ止め 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:面ファスナー、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 サイズS〜M ヒップ(cm)57-87 吸収量(mL)目安:600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする