フリーネ 軽快パンツ 長時間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(72枚) 注文コード 51709150 品番 FKC-168×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製
ふんわりやわらか布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭機能

用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ サイズL ウエスト(cm)80〜105 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする