フリーネ 軽快パンツ 長時間

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(56枚) サイズ3L 注文コード51709168 品番FKC-170×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製
ふんわりやわらか布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭機能

用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別パンツ サイズ3L ウエスト(cm)110〜140 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) 吸収量(mL)目安:450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51709168 FKC-170×4 79856947 FKC-225×6 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 フリーネ 軽快パンツ 長時間 第一衛材 1セット(14枚×6パック) 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする