日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 婦人衛生用品
ポイズ メンズシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(11枚×24個)
注文コード
51709518
品番
88209×24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
下着の内側に簡単装着
消臭ポリマーでにおいも吸収
ちょっと残った尿によるズボンのシミ対策
ぴったりした下着にお使いください
用途
ちょっと残った尿によるズボンのシミ対策に。男性用。吸水ケア/失禁/パッド/ライナータイプ/消臭/うす型/ちょい漏れ
タイプ
少量用
幅(cm)
パッド:12.5
長さ(cm)
19
吸水量(mL)
20
注意
※ぴったりした下着にお使いください。トランクスにはおすすめしません