ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(26枚×12袋) タイプ少量用(コンパクトサイズ) 注文コード51709597 品番85598
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
スピード吸収ポリマーで水分をしっかり吸収、逆戻りを防ぎお肌いつもサラサラ
つけ心地すっきりのスリムタイプ
かわいい花柄エンボス付き
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び 仕様無地段ボール:○ タイプ少量用(コンパクトサイズ) 長さ(cm)パッド:19 吸水量(mL)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする