ポイズ メンズパッド 安心タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚×9袋) 注文コード51709685 品番85612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

尿ケア専用パッド/男性用。下着につけるタイプ。残尿感や軽い尿モレがある方におすすめ。
すっきりスリムタイプで目立たず、安心・快適フィット
銀イオン配合の抗菌・消臭シートで気になるニオイを軽減
しっかり立ち上がる立体ギャザーが横モレをガード
ムレにくい全面通気性
やわらかシートで表面はいつもサラサラ
幅広固定テープでズレ防止
無地ダンボールでのお届けだから、安心

用途残尿感や軽い尿モレがある方に。尿ケア、尿漏れ用のパッドとして。消臭/うす型/ちょい漏れ/男性用 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系 タイプ長時間も安心用 男性用 幅(cm)パッド:15 長さ(cm)30 吸水量(mL)200
注意
※パッケージが変更になっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする