オリビア さわやかコットン100% 羽つき

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(6パック) 注文コード51710139 品番OCT-002+003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本製生理用ナプキン
うす型スリム
天然コットン100%で敏感肌をやさしくケア
デリケートゾーンに触れるトップシートを自然由来の材料だけでつくりました
立体ギャザーで横モレ安心
布ナプキン感覚のやさしい肌触り
高吸収ポリマーで多い日も安心吸収
エアースルーフィルムでムレない&通気性バツグン
羽つき

用途女性用、生理ナプキン。ムレ・カブレが気になる敏感肌に。 セット内容多い日の昼用×4パック、多い日の夜用×2パック タイプ多い日の昼用・多い日の夜用 長さ(cm)多い日の昼用:23.5、多い日の夜用:29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51710139 OCT-002+003 51710035 FCT-004×6 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 1セット(16個×6パック) 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする