モバイルLEDルーペ β-Rigel (ベータリゲル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51710577 品番β-Rigel
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。
レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。
倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。
また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。

付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋 材質ABS樹脂,ガラス,鋼 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)5〜40 電源DC5V(USB), 充電式 ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B) レンズ径(Φmm)101 レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ 保護等級IP30 光源LED レンズ倍率1.8倍 照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170) コネクタMicro-B 充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池 色(本体)シルバー 演色指数(Ra)90 調光率(%)100〜0.3 連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする