TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
40スクエア用ブッシングセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51710674
品番
BAS4040B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
アルミニウム、(ビス:ステンレス)
質量(g)
33
対応ねじ
ミリネジM12-P1.75
適合パイプ
AST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4
表面
クロメート処理
注意
※代表画像を使用しております。
※ビスが付属します。