くず取りネット(吸盤)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 51711040 品番 LK061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

洗濯槽の側面に取り付けてゴミを集める、洗濯槽のクズ取りネット。衣類から出るホコリや糸クズなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。
ネットの目が細かいので、小さいゴミも逃しません。ネット部の入り口が広いので、ホコリや糸くずなどが入りやすく、取り出しもカンタンにできます。
吸盤を使うので取り付けも簡単。全自動・二槽式共用です。全自動洗濯機用の補助金具

材質本体/ポリプロピレン ネット/ナイロン 補助具/鋼線 リング/アルミニウム 吸盤/塩化ビニル 質量(g)35 直径(Φcm)約10.5 長さ(cm)22 寸法(幅W×奥行D)(cm)14×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
二層式洗濯機に使用
竹野農園 様 (農・林・水産業)

二層式の洗濯機の屑取り 吸盤付きをずっと探していました。ホームセンターやいろいろ。あの屑取ネットは、洗濯機についているものよりすごっくとれる最高のもの、2層式は作業した服や軍手など洗うため、しっかり洗えて、吸盤付きのクズトリでスッキリ洗える最高の原始的な優れもの

対象商品:
57783058
2021-12-05
用途:
洗濯用
宮本企画 様

付け方にもよるが吸着は外れやすい。
付属の金具で洗濯槽に付けるほうが良いかもしれないが、繊維が痛む恐れがあるのでまだしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする