レディースポリ袋 ボックスタイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚×600箱) 注文コード 51711067 品番 B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。

使用場所トイレ 材質ポリエチレン 質量(g)120 厚さ(μm)15 寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29189406
2022-12-02
用途:
トイレ用サニタリー入れ
BILLS株式会社 様

昭和レトロでエモい絵柄ですが、中身は普通のポリ袋(黒)です。
トイレにあると落ち着きます。

対象商品:
29189406
2022-02-08
用途:
サニタリー

ボックス型になっているので取り出しやすくてとても良いです。
在庫も重ねておいて置けるのでわかりやすいです。

対象商品:
29189406
2019-07-04
用途:
箱のニオイが気になります。
卸売・小売業

別のメーカーと同じように箱に入っていてサイズも枚数も一緒なのに、値段がだいぶ安いので試しに買ってみました。中身はマチ付きで大きめのBOXにも対応するいい商品ですが、箱が臭いです。開けた瞬間「うっ」と思いました。それさえ我慢できれば安くていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする