バイオエース液状

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5包×60セット) 注文コード 51711268 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水洗トイレの排水パイプ・浄化槽の悪臭と汚れの除去と活性化に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
トイレ浄化槽を活性化水洗トイレの浄化槽は酸やアルカリ性の強い洗剤を使用すると微生物が死んでしまい、浄化が弱まり、悪臭やつまりの原因になります。
合同処理浄化槽(共同浄化槽)のご家庭でも同様にお使い頂けます。1週間に1包、継続して使用することにより2週間後〜1ヶ月で汚れと一緒に嫌なニオイがなくなります。
毎週1回1包を便器に流し込んで下さい流し込んだ後、3分以上放置してから排水します。(初回の使用時のみ、2包投入します。)

商品タイプ液体 仕様正味量:1包あたり(50mL) 成分微生物・酵素 材質圧縮袋/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリプロピレン、スライダー/ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(cm)約7×12×6 使用場所トイレ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする