用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
オプション(取付オプション)ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
処理空気量(L/min(ANR))最大750
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりスイッチ付(1点)
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)