※使用例

AFF30-N02BC-M-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51716299 AFF30-N02BC-M-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51716299 AFF30-N02BC-M-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51716299

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 管接続口径1/4 オプション(取付オプション)ブラケット付 注文コード51716299 品番AFF30-N02BC-M-D
参考基準価格(税別)¥19,560 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はボディサイズ・管接続口径・オプションなど2136種類から選べます 他の種類を見る

・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付

用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ オプション(取付オプション)ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 処理空気量(L/min(ANR))最大750 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりスイッチ付(1点) ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)
注意
※目詰まりスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする