曜日別特売
No.3 シトラックス SP 協同油脂 51727838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.3 シトラックス SP 協同油脂 51727838
No.3 シトラックス SP 協同油脂 51727838

シトラックス SP

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
ちょう度3号
特性せん断安定性、酸化安定性、防錆性
内容量1缶(16kg)注文コード51727838品番No.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。

ちょう度3号商品タイプリチウムグリース特性せん断安定性、酸化安定性、防錆性淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08741966
2024-10-26
用途: 自動車のボールジョイントグリスアップ
建設業・工事業

ロアアームのボールジョイントグリスアップに使用しました。
耐圧性はウレア系の方が優れていますが、不具合が発生したことは無いので使用しています。
他、タイロッドエンドやスタビリンクなどにも使用しました。

対象商品 : 08741966
2023-09-06
用途: 給油
Falcon

安価なのでどうかなと思っていましたが、問題無く使用できます。

対象商品 : 08741966
2022-09-18
用途: クルマの下回りのグリスアップ
factory1967自動車・二輪車・自転車関連業

下回りの駆動部より若干の異音対策として「ちょう度3」を探していました。近場では販売していなかったので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08741966
2022-01-21
用途: 工業用ミシンの指定硬度
飲食業

工業用ミシンの指定硬度のグリスは近くにはなくこちらで購入しました。ちょうどよい硬さで騒音もとまり満足です。

対象商品 : 08741966
2018-09-26
用途: バイクメンテナンス

ホイールシャフトの防錆に使っています。安い3号グリスを探していたので買って見ました。まだ少し柔らかめですが、十分使えます。

対象商品 : 08741966
2017-09-25
用途: 機械の組み立て
望月園芸

№3の固めのグリースはホームセンターに売っていないので助かります。

対象商品 : 08741966
2017-04-26
用途: ja11フロントシャフトメンテナンス時に

グリースの硬さが、探していた丁度でしたので購入しました

対象商品 : 08741966
2020-09-06
用途: ボールジョイントのブーツ交換時
株式会社カーサポートKAZU自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離 走っている車や 完全にブーツ 破れ グリース出ている車は ボールジョイント
すり減っている 車の ボールジョイント交換時の グリースとして使用 硬めのグリース
なので 足回りが 硬くなります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする