協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 極圧グリース
エクセライト EP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
51727917
品番
No.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れたウレアを増ちょう剤とし、中粘度精製鉱油と極圧剤を使用したグリースです。極圧剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れます。
ちょう度
No.0
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性
滴点(℃)
250
外観
淡褐色粘ちょう状
混和ちょう度
370
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
14.2(100℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません