協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 特殊用グリース
アルミックス MO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
51728154
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
ちょう度
No.1
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
特性
耐熱性、耐水性、耐荷重性
滴点(℃)
245
外観
灰黒色粘ちょう状
混和ちょう度
325
増ちょう剤
複合アルミニウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
13.0(100℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません